Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Futő 150W, 110-250V IP44 SX074779 - EHG150

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Futő 150W, 110-250V IP44 SX074779

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 150 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-250 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szobatermosztáttal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074779

Gyártói cikkszám

EHG150

Gyártói típuskód

EHG150

Névleges teljesítmény:

150 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

110-250 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

110-250 V

Szélesség:

70 mm

Magasság:

215 mm

Mélység:

50 mm

Védettség:

IP44

Futő 150W, 110-250V IP44