nVent Hoffmann (Eldon) - Hutőegység, Lágyacél, IP54, NEMA 12, 230v SX074630 - CUVN10502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074630
Gyártói cikkszám
CUVN10502
Gyártói típuskód
CUVN10502
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
410 mm
Master/Slave funkció:
Nem
Magasság:
912 mm
Mélység:
248 mm
Hutőegység, Lágyacél, IP54, NEMA 12, 230v