nVent Hoffmann (Eldon) - Hutőegység, Lágyacél, IP54, NEMA 12, 230v SX074631 - CUVN15002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074631
Gyártói cikkszám
CUVN15002
Gyártói típuskód
CUVN15002
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Master/Slave funkció:
Nem
Szélesség:
410 mm
Magasság:
912 mm
Mélység:
248 mm
Hutőegység, Lágyacél, IP54, NEMA 12, 230v