Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Hutőegység, Lágyacél, IP54, NEMA 12, 230v SX074635 - CUVN30002

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Hutőegység, Lágyacél, IP54, NEMA 12, 230v SX074635

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074635

Gyártói cikkszám

CUVN30002

Gyártói típuskód

CUVN30002

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Master/Slave funkció:

Nem

Szélesség:

511 mm

Magasság:

1217 mm

Mélység:

347 mm

Hutőegység, Lágyacél, IP54, NEMA 12, 230v