nVent Hoffmann (Eldon) - Hutőegység, Lágyacél, IP54, NEMA 12, 400v SX074638 - CUVN40504
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 460-460 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074638
Gyártói cikkszám
CUVN40504
Gyártói típuskód
CUVN40504
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
460-460 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Master/Slave funkció:
Nem
Szélesség:
511 mm
Magasság:
1217 mm
Mélység:
347 mm
Hutőegység, Lágyacél, IP54, NEMA 12, 400v