nVent Hoffmann (Eldon) - Hutőegység, Lágyacél, IP54, NEMA 12, 400v SX074639 - CUVN59504
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 460-460 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074639
Gyártói cikkszám
CUVN59504
Gyártói típuskód
CUVN59504
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
460-460 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
554 mm
Master/Slave funkció:
Nem
Magasság:
1405 mm
Mélység:
404 mm
Hutőegység, Lágyacél, IP54, NEMA 12, 400v