nVent Hoffmann (Eldon) - Kábelbevezetés 29 nyílások, Poliamid, fekete IP54 SX074578 - CEP2429
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - cső
Szélesség - 146 mm
Magasság - 36 mm
Vastagság - 112 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074578
Gyártói cikkszám
CEP2429
Gyártói típuskód
CEP2429
Kivitel:
cső
Szélesség:
146 mm
Magasság:
36 mm
Vastagság:
112 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Kábelbevezetés 29 nyílások, Poliamid, fekete IP54