Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Kimeneti szűrő, IP54 125x125x26mm SX074745 - EFA200R5

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Kimeneti szűrő, IP54  125x125x26mm SX074745

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 145 mm

  • Anyag - egyéb

  • Magasság - 145 mm

  • Névleges térfogatáram - 0-0 m3/h

  • Mélység - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8713574131903

Sonepar cikkszám

SX074745

Gyártói cikkszám

EFA200R5

Gyártói típuskód

EFA200R5

Szélesség:

145 mm

Anyag:

egyéb

Magasság:

145 mm

Névleges térfogatáram:

0-0 m3/h

Mélység:

70 mm

Szűrő keretezés:

műanyag

Bemeneti nyomáskülönbség:

0 Pa

Kimeneti szűrő, IP54 125x125x26mm