nVent Hoffmann (Eldon) - Kimeneti szűrő, IP54 223x223x38mm SX074747 - EFA250-300R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 252 mm
Anyag - egyéb
Magasság - 252 mm
Névleges térfogatáram - 0-0 m3/h
Mélység - 97 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8713574131910
Sonepar cikkszám
SX074747
Gyártói cikkszám
EFA250-300R5
Gyártói típuskód
EFA250-300R5
Szélesség:
252 mm
Anyag:
egyéb
Magasság:
252 mm
Névleges térfogatáram:
0-0 m3/h
Mélység:
97 mm
Szűrő keretezés:
műanyag
Bemeneti nyomáskülönbség:
0 Pa
Kimeneti szűrő, IP54 223x223x38mm