nVent Hoffmann (Eldon) - Kimeneti szűrő, IP54 92x92x19mm SX074744 - EFA100R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 109 mm
Anyag - egyéb
Magasság - 109 mm
Névleges térfogatáram - 0-0 m3/h
Mélység - 62 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8713574131873
Sonepar cikkszám
SX074744
Gyártói cikkszám
EFA100R5
Gyártói típuskód
EFA100R5
Szélesség:
109 mm
Anyag:
egyéb
Magasság:
109 mm
Névleges térfogatáram:
0-0 m3/h
Mélység:
62 mm
Szűrő keretezés:
műanyag
Bemeneti nyomáskülönbség:
0 Pa
Védőlemez:
Nem
Kimeneti szűrő, IP54 92x92x19mm