nVent Hoffmann (Eldon) - Konzol, 985X1600X400, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP55 SX075184 - MPG16R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1600 mm
Magasság - 985 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075184
Gyártói cikkszám
MPG16R5
Gyártói típuskód
MPG16R5
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1600 mm
Magasság:
985 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Ajtók száma:
2
Védettség:
IP55
Védettség (NEMA):
12
Konzol, 985X1600X400, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP55