Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Konzol, 985X800X400, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP66 SX075181 - MPG08R5

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Konzol, 985X800X400, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP66 SX075181

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pultrendszer komponensei - állópult

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 985 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075181

Gyártói cikkszám

MPG08R5

Gyártói típuskód

MPG08R5

Pultrendszer komponensei:

állópult

Szélesség:

800 mm

Magasság:

985 mm

Mélység:

400 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Ajtók száma:

1

Védettség:

IP66

Védettség (NEMA):

12

Konzol, 985X800X400, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP66