nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 100X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075206 - P1040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 100 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075206
Gyártói cikkszám
P1040
Gyártói típuskód
P1040
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
100 mm
Szín:
szürke
Kültéren használható:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
100 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat, első/hátsó, 100X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)