nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 100X600, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075230 - PF1060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075230
Gyártói cikkszám
PF1060
Gyártói típuskód
PF1060
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
2 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Kültéren használható:
Nem
Szélesség:
600 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
100 mm
Lábazat, első/hátsó, 100X600, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)