nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 100X800, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db) SX075243 - PFS1080-316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 100 mm
Szín - nemesacél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075243
Gyártói cikkszám
PFS1080-316
Gyártói típuskód
PFS1080-316
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
100 mm
Szín:
nemesacél
Kültéren használható:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Lábazat, első/hátsó, 100X800, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db)