nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X1000, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075216 - P2100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 200 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075216
Gyártói cikkszám
P2100
Gyártói típuskód
P2100
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
200 mm
Szín:
szürke
Kültéren használható:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat, első/hátsó, 200X1000, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)