nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X1000, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075238 - PF2100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075238
Gyártói cikkszám
PF2100
Gyártói típuskód
PF2100
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
2 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Kültéren használható:
Nem
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
200 mm
Lábazat, első/hátsó, 200X1000, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)