Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X1200, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075239 - PF2120

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X1200, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075239

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1200 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Mélység - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075239

Gyártói cikkszám

PF2120

Gyártói típuskód

PF2120

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

acél

Szélesség:

1200 mm

Magasság:

200 mm

Mélység:

200 mm

Szín:

szürke

Kültéren használható:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

2 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, első/hátsó, 200X1200, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)