nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X600, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075236 - PF2060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075236
Gyártói cikkszám
PF2060
Gyártói típuskód
PF2060
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
Kültéren használható:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
2 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat, első/hátsó, 200X600, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)