nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X600, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075248 - PFS2060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - nemesacél
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075248
Gyártói cikkszám
PFS2060
Gyártói típuskód
PFS2060
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
nemesacél
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
2 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kültéren használható:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Lábazat, első/hátsó, 200X600, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db)