nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X600, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db) SX075249 - PFS2060-316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Szín - nemesacél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075249
Gyártói cikkszám
PFS2060-316
Gyártói típuskód
PFS2060-316
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Szín:
nemesacél
Kültéren használható:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Lábazat, első/hátsó, 200X600, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db)