nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X400, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075267 - PSS1040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - nemesacél
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075267
Gyártói cikkszám
PSS1040
Gyártói típuskód
PSS1040
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
nemesacél
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kültéren használható:
Igen
Szélesség:
400 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Lábazat, oldalak, 100X400, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db)