nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X400, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db) SX075268 - PSS1040-316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075268
Gyártói cikkszám
PSS1040-316
Gyártói típuskód
PSS1040-316
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
nemesacél
Kültéren használható:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat, oldalak, 100X400, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db)