nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X500, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db) SX075270 - PSS1050-316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075270
Gyártói cikkszám
PSS1050-316
Gyártói típuskód
PSS1050-316
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
nemesacél
Kültéren használható:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat, oldalak, 100X500, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db)