nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X600, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075260 - PS1060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075260
Gyártói cikkszám
PS1060
Gyártói típuskód
PS1060
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Kültéren használható:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat, oldalak, 100X600, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)