nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X800, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075261 - PS1080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075261
Gyártói cikkszám
PS1080
Gyártói típuskód
PS1080
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Kültéren használható:
Igen
Szélesség:
800 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
800 mm
Lábazat, oldalak, 100X800, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)