nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, oldalak, 200X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075263 - PS2040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075263
Gyártói cikkszám
PS2040
Gyártói típuskód
PS2040
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Kültéren használható:
Igen
Szélesség:
400 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
Lábazat, oldalak, 200X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)