Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, oldalak, 200X400, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075275 - PSS2040

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, oldalak, 200X400, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075275

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Mélység - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075275

Gyártói cikkszám

PSS2040

Gyártói típuskód

PSS2040

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

400 mm

Magasság:

200 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

nemesacél

Kültéren használható:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, oldalak, 200X400, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db)