nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, oldalak, 200X500, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075264 - PS2050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075264
Gyártói cikkszám
PS2050
Gyártói típuskód
PS2050
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
Kültéren használható:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat, oldalak, 200X500, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)