nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat, oldalak, 200X500, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075286 - PST2050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075286
Gyártói cikkszám
PST2050
Gyártói típuskód
PST2050
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kültéren használható:
Igen
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
500 mm
Lábazat, oldalak, 200X500, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)