nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat,oldalsó panel.,100X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075220 - PA1040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075220
Gyártói cikkszám
PA1040
Gyártói típuskód
PA1040
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Kültéren használható:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat,oldalsó panel.,100X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)