Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat,oldalsó panel.,200X260, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075221 - PA2026

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat,oldalsó panel.,200X260, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075221

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 260 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Mélység - 260 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075221

Gyártói cikkszám

PA2026

Gyártói típuskód

PA2026

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

acél

Szélesség:

260 mm

Magasság:

200 mm

Mélység:

260 mm

Szín:

szürke

Kültéren használható:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

260 mm

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat,oldalsó panel.,200X260, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)