nVent Hoffmann (Eldon) - Lábazat,oldalsó panel.,200X300, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075222 - PA2030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075222
Gyártói cikkszám
PA2030
Gyártói típuskód
PA2030
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Kültéren használható:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat,oldalsó panel.,200X300, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)