nVent Hoffmann (Eldon) - Mélységállító készl. Követk.MP (1cs=2db) SX075174 - MPD02
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Tartozék fajtája - szerelőkar
Szélesség - 73 mm
Magasság - 49 mm
Mélység - 34 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075174
Gyártói cikkszám
MPD02
Gyártói típuskód
MPD02
Anyag:
acél
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Szélesség:
73 mm
Magasság:
49 mm
Mélység:
34 mm
Mélységállító készl. Követk.MP (1cs=2db)