nVent Hoffmann (Eldon) - Mélységi, vagy kereszt tartó Bepattintós 1000mm, Horganyzott (1cs=4db) 74x953x26mm SX074608 - CLPK1000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rendszeres
Magasságegységek száma (HE) - 3
Anyag - acél
Hosszúság - 1000 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074608
Gyártói cikkszám
CLPK1000
Gyártói típuskód
CLPK1000
Kivitel:
rendszeres
Magasságegységek száma (HE):
3
Anyag:
acél
Hosszúság:
1000 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Hordozósín profilmagassága:
75 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Mélységi, vagy kereszt tartó Bepattintós 1000mm, Horganyzott (1cs=4db) 74x953x26mm