nVent Hoffmann (Eldon) - Mélységi, vagy kereszt tartó Bepattintós 800mm, Horganyzott (1cs=4db) 74x753x26mm SX074614 - CLPK800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasságegységek száma (HE) - 3
Kivitel - rendszeres
Anyag - acél
Felület kivitele - kezeletlen
Hosszúság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074614
Gyártói cikkszám
CLPK800
Gyártói típuskód
CLPK800
Magasságegységek száma (HE):
3
Kivitel:
rendszeres
Anyag:
acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Hosszúság:
800 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Hordozósín profilmagassága:
75 mm
Mélységi, vagy kereszt tartó Bepattintós 800mm, Horganyzott (1cs=4db) 74x753x26mm