nVent Hoffmann (Eldon) - Moduláris váz, 1000X600, 189 modul, 7 sorok SX074300 - AC10060R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 600 mm
DIN-sínek száma - 8
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 261
Fedél/burkolat fajtája - zárt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074300
Gyártói cikkszám
AC10060R5
Gyártói típuskód
AC10060R5
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
600 mm
DIN-sínek száma:
8
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
261
Fedél/burkolat fajtája:
zárt
Fedéllel:
Igen
Mélység:
350 mm
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Moduláris váz, 1000X600, 189 modul, 7 sorok