nVent Hoffmann (Eldon) - Muanyag alátétek M6 (50) (1cs=50db) SX075287 - PW6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő - 6 mm
Külső átmérő - 15 mm
Vastagság - 4 mm
Anyag - műanyag
Anyag minősége - PA 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075287
Gyártói cikkszám
PW6
Gyártói típuskód
PW6
Belső átmérő:
6 mm
Külső átmérő:
15 mm
Vastagság:
4 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PA 6
Felület:
kezeletlen
Metrikus csavarmérethez:
6
Fazetta formájú:
Nem
Edzett:
Nem
Muanyag alátétek M6 (50) (1cs=50db)