nVent Hoffmann (Eldon) - Rögzítőlemez, 160X360, Horganyzott acél SX074863 - GMP1636E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 160 mm
Szélesség - 360 mm
Perforálás - Nem
Felület - cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074863
Gyártói cikkszám
GMP1636E
Gyártói típuskód
GMP1636E
Anyag:
acél
Magasság:
160 mm
Szélesség:
360 mm
Perforálás:
Nem
Felület:
cinkezett
Rögzítőlemez, 160X360, Horganyzott acél