nVent Hoffmann (Eldon) - Rögzítőlemez, 2000X1600, Horganyzott acél SX075153 - MP2016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 1600 mm
Perforálás - Nem
Felület - cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075153
Gyártói cikkszám
MP2016
Gyártói típuskód
MP2016
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
1600 mm
Perforálás:
Nem
Felület:
cinkezett
Rögzítőlemez, 2000X1600, Horganyzott acél