nVent Hoffmann (Eldon) - Rögzítőlemez, 2000X800, Horganyzott acél SX075150 - MP2008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 694 mm
Anyag - acél
Felület - cinkezett
Perforálás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075150
Gyártói cikkszám
MP2008
Gyártói típuskód
MP2008
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
694 mm
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Perforálás:
Nem
Rögzítőlemez, 2000X800, Horganyzott acél