nVent Hoffmann (Eldon) - Rögzítőlemez, 230X200, Horganyzott acél SX074916 - HMP2320E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 230 mm
Szélesség - 200 mm
Perforálás - Nem
Felület - cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074916
Gyártói cikkszám
HMP2320E
Gyártói típuskód
HMP2320E
Anyag:
acél
Magasság:
230 mm
Szélesség:
200 mm
Perforálás:
Nem
Felület:
cinkezett
Rögzítőlemez, 230X200, Horganyzott acél