nVent Hoffmann (Eldon) - Rögzítőlemez, 400, Horganyzott acél SX074553 - BMP4040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074553
Gyártói cikkszám
BMP4040
Gyártói típuskód
BMP4040
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
2 mm
Rögzítőlemez, 400, Horganyzott acél