nVent Hoffmann (Eldon) - Rögzítőlemez, 75X80, Horganyzott acél SX074855 - GMP0808E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 75 mm
Szélesség - 80 mm
Perforálás - Nem
Felület - cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074855
Gyártói cikkszám
GMP0808E
Gyártói típuskód
GMP0808E
Anyag:
acél
Magasság:
75 mm
Szélesség:
80 mm
Perforálás:
Nem
Felület:
cinkezett
Rögzítőlemez, 75X80, Horganyzott acél