nVent Hoffmann (Eldon) - Rögzítőlemez, 80X175, Horganyzott acél SX074907 - HMP0818E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Szélesség - 175 mm
Anyag - acél
Felület - cinkezett
Perforálás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074907
Gyártói cikkszám
HMP0818E
Gyártói típuskód
HMP0818E
Magasság:
80 mm
Szélesség:
175 mm
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Perforálás:
Nem
Rögzítőlemez, 80X175, Horganyzott acél