nVent Hoffmann (Eldon) - Rögzítőprofil, 500, Horganyzott (1cs=4db) SX074605 - CLPF500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasságegységek száma (HE) - 2
Kivitel - rendszeres
Anyag - acél
Felület kivitele - kezeletlen
Hosszúság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074605
Gyártói cikkszám
CLPF500
Gyártói típuskód
CLPF500
Magasságegységek száma (HE):
2
Kivitel:
rendszeres
Anyag:
acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Hosszúság:
500 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Hordozósín profilmagassága:
40 mm
Rögzítőprofil, 500, Horganyzott (1cs=4db)