Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Szekrényvilágítás 4W LED, kapcsolóval, hossz:277mm 220-240V AC, -5C°-tól +45C°-ig, 1750mm tápkábellel 330lumen SN171874 - TL4001-4W

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Szekrényvilágítás 4W LED,  kapcsolóval, hossz:277mm  220-240V AC, -5C°-tól +45C°-ig, 1750mm tápkábellel 330lumen SN171874

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 4 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 277 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN171874

Gyártói cikkszám

TL4001-4W

Gyártói típuskód

TL4001-4W

Fényforrás teljesítménye:

4 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

277 mm

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Anyag:

műanyag

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Szekrényvilágítás 4W LED, kapcsolóval, hossz:277mm 220-240V AC, -5C°-tól +45C°-ig, 1750mm tápkábellel 330lumen