nVent Hoffmann (Eldon) - Szellőző tömszelence-lemez, RAL7035 SX074368 - AFR01R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrénymélységhez alkalmas - 96 mm
Szélesség - 210 mm
Átmérő - 0 mm
Maximum szellőztetők száma - 0
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074368
Gyártói cikkszám
AFR01R5
Gyártói típuskód
AFR01R5
Szekrénymélységhez alkalmas:
96 mm
Szélesség:
210 mm
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
0
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szellőző tömszelence-lemez, RAL7035