nVent Hoffmann (Eldon) - Szellőző tömszelence-lemez, RAL7035 SX074369 - AFR02R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 310 mm
Anyag - acél
Szekrénymélységhez alkalmas - 96 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074369
Gyártói cikkszám
AFR02R5
Gyártói típuskód
AFR02R5
Szélesség:
310 mm
Anyag:
acél
Szekrénymélységhez alkalmas:
96 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
0
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Szellőző tömszelence-lemez, RAL7035