nVent Hoffmann (Eldon) - Szellőző tömszelence-lemez, Szurővel, RAL7035 SX074410 - AFV03R5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 410 mm
Anyag - acél
Szekrénymélységhez alkalmas - 96 mm
Magasság - 96 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074410
Gyártói cikkszám
AFV03R5
Gyártói típuskód
AFV03R5
Szélesség:
410 mm
Anyag:
acél
Szekrénymélységhez alkalmas:
96 mm
Magasság:
96 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
0
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Igen
Szellőző tömszelence-lemez, Szurővel, RAL7035